Frico - Markisekonsol MB40402007016 , L=40x40x200, Grå - 92864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208825
Elnummer
5400793
Leverandørens varenummer
92864
Typebeskrivelse
MB40402007016 Markisefeste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
7016
Markisekonsol MB40402007016 , L=40x40x200, Grå