Frico - Markisekonsol MB40402009005 , L=40x40x200, Svart - 92863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Andre
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208665
Elnummer
5400792
Leverandørens varenummer
92863
Typebeskrivelse
MB40402009005 Markisefeste
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Andre
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9005
MB40402009005, Markisefeste for Term, Svart RAL9010