Frico - Markisekonsol MB40402009010 , L=40x40x200, Hvit - 92862

Frico
KopierKopier
Frico - Markisekonsol MB40402009010 , L=40x40x200, Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

  • Glansgrad - Matt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410208641

Elnummer

5400791

Leverandørens varenummer

92862

Typebeskrivelse

MB40402009010 Markisefeste

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Glansgrad:

Matt

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

9010

MB40402009010, Markisefeste for Term, Hvit RAL9010