Utgått

Frico - P3323 Varmluftsvifte Tiger 3kW 230V3~ - 3084

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Luftvolum - 280 m³/h

  • Effektforbruk - 3 kW

  • Antall effekttrinn - 2

  • Med romtermostat - Ja

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410003246

Elnummer

4930272

Leverandørens varenummer

3084

Typebeskrivelse

Varmluftsvifter transportable

Luftvolum:

280 m³/h

Effektforbruk:

3 kW

Antall effekttrinn:

2

Med romtermostat:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230 V

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

nei

Med hjul:

Ja

Ventilasjons posisjon:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Tiger er en serie varmluftsvifter for portabelt bruk, effekter fra 2-30 kW. Det kompakte og robuste formatet gjør dem passende for bruk i garasje, verksteder, butikker m.m. Den innebygde termostatet regulerer både vifte og varme, alternativt bare varme. Valget gjøres med funksjons-velgeren. (ikke for P153) 3-faseapparatene kan leveres med eller uten null. Korrosjonsbeskyttet hus i rødlakkert stålplate.