Frico - PA1508E03 Luftport 3kW 230V~ - 49 320 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 1,5 m
Maks. luftvolum - 400 m³/h
Maks tilført effekt varme - 3 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410008029
Elnummer
4932035
Leverandørens varenummer
49 320 35
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
1,5 m
Maks. luftvolum:
400 m³/h
Maks tilført effekt varme:
3 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
0,8 m
Antall vifteinnstillinger:
2
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,073 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,4 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
13,6 A
Maks. Støynivå (3m):
50 dB(A)
Bredde:
790 mm
Høyde:
154 mm
Dybde:
167 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Fast