Frico - PA2210CE03 Luftport 3kW 230V~1 1m - 49 320 25

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,2 m

  • Maks dørbredde - 1 m

  • Maks. luftvolum - 1200 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 3 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7393410004014

Elnummer

4932025

Leverandørens varenummer

49 320 25

Typebeskrivelse

PA2210CE03 Thermozone Luftport 1m 3kW

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

2,2 m

Maks dørbredde:

1 m

Maks. luftvolum:

1200 m³/h

Maks tilført effekt varme:

3 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

230 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,1 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

0,45 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

13 A

Maks. Støynivå (3m):

51 dB(A)

Bredde:

1050 mm

Høyde:

210 mm

Dybde:

345 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med effektnivåbryter:

Ja

Ventilasjons posisjon:

nei

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

Med luftport PA2200 finnes det flere muligheter enn noen gang før, pakket i samme produkt. Bruksområdene er derfor mange. PA2200 passer spesielt godt i inngangspartier til for eksempel butikker og kontorbygg. PA2200 tilhører en ny generasjon av intelligente luftporter med det integrerte styresystemet SIRe, og sammen kan de gi inngangen helautomatisk beskyttelse som kan tilpasses hvert bruksområde.