Frico - PA2215CE08YD Luftport 8kW 230V3~/400V3~ 1,5m - 49 320 27

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fritthengende

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,2 m

  • Maks dørbredde - 1,5 m

  • Maks. luftvolum - 1800 m³/h

  • Maks tilført effekt varme - 8 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7393410003987

Elnummer

4932027

Leverandørens varenummer

49 320 27

Typebeskrivelse

PA2215CE08YD

Modell / utførelse:

Fritthengende

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):

2,2 m

Maks dørbredde:

1,5 m

Maks. luftvolum:

1800 m³/h

Maks tilført effekt varme:

8 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall vifteinnstillinger:

3

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Tilkoblingsspenning for vifter:

230 V

Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):

230 V

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0,11 kW

Maksimal strømforbruk (A) for vifter:

0,5 A

Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:

20,1 A

Maks. Støynivå (3m):

52 dB(A)

Bredde:

1560 mm

Høyde:

210 mm

Dybde:

345 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Med termostat:

Ja

Med turtallsregulator:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med effektnivåbryter:

Ja

Ventilasjons posisjon:

nei

Med betjeningspanel:

Ja

Med luftfilter:

nei

Kassettutførelse:

nei

Utløpsmønster:

Justerbar

Elegant luftport for inngangspartier, med fjernkontroll og integrert regulering. Luftport serien kommer i tre lengder. 1m, 1,5m og 2m. Anbefalt installasjonshøyde 2,2 m, horisontal montering. PA2200C er en kompakt luftport som egner seg for de fleste mindre inngangspartier. Luftporten har 3 viftetrinn og 2 elektrikse varmetrinn. Den har også integrert styresystem og fjernkontroll og er derfor svært enkel å bruke. Aggregater med 3 kW er utstyrt med 1,5 meters kabel og støpsel. PA2200C skaper en luftsperre som deler to temperatursoner, og som effektivt hindrer kald trekk og gir god varmekomfort innenfor porten. Med sin tidløse design er PA2200C egnet for alle inngangspartier. Et kontrollpanel er diskré plassert i enden av luftporten og gjør kabelruting unødvendig. Fronten kan lakkeres i en valgfri farge som passer til interiøret, mot et lakkeringstillegg i prisen.