Frico - PA2515E08YD Luftport 8kW 230V3~/400V3~ 1,5m - 49 320 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks. luftvolum - 2200 m³/h
Maks tilført effekt varme - 8000 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410004755
Elnummer
4932030
Leverandørens varenummer
49 320 30
Typebeskrivelse
PA2515E08YD Thermozone Luftport 1,5m 8kW
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks. luftvolum:
2200 m³/h
Maks tilført effekt varme:
8000 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
1,5 m
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
400 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,31 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,7 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
20,1 A
Maks. Støynivå (3m):
52 dB(A)
Bredde:
1560 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
345 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
nei
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


