Frico - PA2520E10YD Luftport 10kW 230V3~/400V3~ 2m - 49 320 31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks. luftvolum - 2900 m³/h
Maks tilført effekt varme - 10000 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410005080
Elnummer
4932031
Leverandørens varenummer
49 320 31
Typebeskrivelse
PA2520E10YD Thermozone Luftport 2m 10kW
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks. luftvolum:
2900 m³/h
Maks tilført effekt varme:
10000 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
2 m
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
400 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,32 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
1 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
25,1 A
Maks. Støynivå (3m):
53 dB(A)
Bredde:
2050 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
345 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
nei
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


