Frico - PA3210CE08YD Luftport 1m 230V3~/400V3~ - 19800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 1750 m³/h
Maks tilført effekt varme - 8 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410004700
Elnummer
4930101
Leverandørens varenummer
19800
Typebeskrivelse
PA3210CE08YD
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,2 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
1750 m³/h
Maks tilført effekt varme:
8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,15 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,65 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
11,5 A
Maks. Støynivå (3m):
57 dB(A)
Bredde:
1608 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
458 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
PA3200C er en kompakt luftport for inngangspartier i næringsbygg og mindre industriporter. Fordi luftporten har et innebygd styresystem og også kan fjernstyres, er den svært enkel å installere og bruke.
*Fjernkontroll og integrert regulering
*3 vftetrinn og 2 elektriske varmetrinn
*Veggkonsoller følger med
*Fronten er enkel å fjerne, noe som også forenkler montering og vedlikehold
*Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakket stålplate. Ender i plast.
*Farge front: Hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: Grå, RAL7046.


