Frico - PA3220CE16YD Luftport 230V3~/400V3~ 2m - 19806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,2 m
Maks dørbredde - 2 m
Maks. luftvolum - 3500 m³/h
Maks tilført effekt varme - 16 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410004748
Elnummer
4930105
Leverandørens varenummer
19806
Typebeskrivelse
PA3220CE16YD
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,2 m
Maks dørbredde:
2 m
Maks. luftvolum:
3500 m³/h
Maks tilført effekt varme:
16 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,3 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
1,3 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
23,1 A
Maks. Støynivå (3m):
60 dB(A)
Bredde:
2068 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
458 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
PA3200C er en kompakt luftport for inngangspartier i næringsbygg og mindre industriporter. Fordi luftporten har et innebygd styresystem og også kan fjernstyres, er den svært enkel å installere og bruke.
*Fjernkontroll og integrert regulering
*3 vftetrinn og 2 elektriske varmetrinn
*Veggkonsoller følger med
*Fronten er enkel å fjerne, noe som også forenkler montering og vedlikehold
*Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakket stålplate. Ender i plast.
*Farge front: Hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: Grå, RAL7046.


