Frico - PA3510E08 Luftport 400V3~ 8kw 1m - 9828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks. luftvolum - 2000 m³/h
Maks tilført effekt varme - 8,1 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoZone
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410000771
Elnummer
4932036
Leverandørens varenummer
9828
Typebeskrivelse
4932036
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks. luftvolum:
2000 m³/h
Maks tilført effekt varme:
8,1 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
1 m
Antall vifteinnstillinger:
5
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,58 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
2,6 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
11,7 A
Maks. Støynivå (3m):
61 dB(A)
Bredde:
1039 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
Luftportserien leveres klargjort for SIRe-styresystem, som har mange smarte og energibesparende funksjoner. Det finnes 3 ulike nivåer med ulike funksjoner å velge blant. Enten SIReBasic, SIReCompetent eller SIReAdvanced.
* Når aggregater skal monteres vertikalt, kompletteres det med vertikalpakka PA3JK.
*Anbefalt installasjonsbredde 5m (2 aggregater, ett på hver side)
*Designpakke (PA3DW) som tilbehør gir mulighet for å få en penere installasjon med skjulte oppheng, rør og kabler.
*Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakkert stålplate. Farge front og serviceluke: hvit, RAL9016, NDC S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: grå, RAL7046.