Frico - PA3515A Luftport uten varme 1,5m - 4932045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 3100 m³/h
Maks. Støynivå (3m) - 62 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410001174
Elnummer
4932045
Leverandørens varenummer
4932045
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
3100 m³/h
Maks. Støynivå (3m):
62 dB(A)
Antall vifteinnstillinger:
5
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,88 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
3,9 A
Bredde:
1549 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
Ja
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


