Frico - PA4210A Luftport uten varme 1m - 4932048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4,2 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 2400 m³/h
Maks. Støynivå (3m) - 66 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410002119
Elnummer
4932048
Leverandørens varenummer
4932048
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4,2 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
2400 m³/h
Maks. Støynivå (3m):
66 dB(A)
Antall vifteinnstillinger:
5
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,92 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
4 A
Bredde:
1039 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
611 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
Ja
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


