Frico - PA4220A Luftport uten varme 2m - 4932050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4,2 m
Maks dørbredde - 2 m
Maks. luftvolum - 4800 m³/h
Maks. Støynivå (3m) - 68 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410002140
Elnummer
4932050
Leverandørens varenummer
4932050
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4,2 m
Maks dørbredde:
2 m
Maks. luftvolum:
4800 m³/h
Maks. Støynivå (3m):
68 dB(A)
Antall vifteinnstillinger:
5
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
1,84 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
8 A
Bredde:
2039 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
611 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
Ja
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar