Frico - PA4225A Luftport uten varme 2,5m - 4932051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4,2 m
Maks dørbredde - 2,5 m
Maks. luftvolum - 5900 m³/h
Antall vifteinnstillinger - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410002157
Elnummer
4932051
Leverandørens varenummer
4932051
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4,2 m
Maks dørbredde:
2,5 m
Maks. luftvolum:
5900 m³/h
Antall vifteinnstillinger:
5
Maks. Støynivå (3m):
69 dB(A)
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
2,14 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
9,3 A
Bredde:
2549 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
611 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
Ja
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


