Frico - PA4225E30 Luftport 400V3~ 30kW 2,5m - 4932043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4,2 m
Maks. luftvolum - 5900 m³/h
Maks tilført effekt varme - 29,7 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoZone
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410001815
Elnummer
4932043
Leverandørens varenummer
4932043
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4,2 m
Maks. luftvolum:
5900 m³/h
Maks tilført effekt varme:
29,7 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
2,5 m
Antall vifteinnstillinger:
5
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
2,14 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
9,3 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
42,9 A
Maks. Støynivå (3m):
69 dB(A)
Bredde:
2549 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
611 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


