Frico - PAECS20 Luftport for kjølerom, L=2m, EC-motor og innebygget regulering - 154848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4 m
Maks dørbredde - 2 m
Maks. luftvolum - 3100 m³/h
Antall vifteinnstillinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410531176
Elnummer
4900441
Leverandørens varenummer
154848
Typebeskrivelse
PAECS20
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
4 m
Maks dørbredde:
2 m
Maks. luftvolum:
3100 m³/h
Antall vifteinnstillinger:
1
Maks. Støynivå (3m):
83 dB(A)
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
2,04 A
Bredde:
2050 mm
Høyde:
209 mm
Dybde:
245 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
*) Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.


