Frico - PAF2520E10YD Luftport - 246837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks dørbredde - 2 m
Maks. luftvolum - 2900 m³/h
Maks tilført effekt varme - 10 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410534955
Elnummer
4900494
Leverandørens varenummer
246837
Typebeskrivelse
PAF2520E10YD Luftport
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks dørbredde:
2 m
Maks. luftvolum:
2900 m³/h
Maks tilført effekt varme:
10 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
230 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
1 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
14,4 A
Maks. Støynivå (3m):
53 dB(A)
Bredde:
2050 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
345 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar
Pamir 2500 har en anbefalt installasjonshøyde på 2,5 meter og er designet for horisontal montering i butikker, kontorer og offentlige lokaler. I kombinasjon med det intelligente FC-styresystemet gjør luftporten det enkelt for deg å oppnå optimal komfort og spare energi.
Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.
Styresystemet bestilles separat.


