Frico - PAFEC3510A Luftport uten varme - 189577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 1800 m³/h
Antall vifteinnstillinger - 100
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410534016
Elnummer
4900315
Leverandørens varenummer
189577
Typebeskrivelse
PAFEC3510A
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
1800 m³/h
Antall vifteinnstillinger:
100
Maks. Støynivå (3m):
60 dB(A)
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,34 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
2,3 A
Bredde:
1039 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


