Frico - PAMP10 hastighetsregulator - 87675

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 4 A

  • Sekundærspenningsområde - 0...10 V

  • Antall faser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410206661

Elnummer

5400918

Leverandørens varenummer

87675

Typebeskrivelse

PAMP10

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

4 A

Sekundærspenningsområde:

0...10 V

Antall faser:

1

RAL-nummer:

9010

Trinnløs effektregulering:

Ja

Basiselement uten avdekning:

Ja

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Belysning:

Uten

Bryterkontakt:

nei

Med temperaturføler:

nei

Høyde:

82 mm

Bredde:

52 mm

Dybde:

65 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Effektregulator PAMP10 til luftporter PAEC25 og PAEC32 serien.