Frico - PE1 Trinnløs viftehastighetsregulator - 11812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Nominell strøm - 1 A
Sekundærspenningsområde - 0...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007442
Elnummer
5432874
Leverandørens varenummer
11812
Typebeskrivelse
PE1 Hastighetsregulator
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
1 A
Sekundærspenningsområde:
0...230 V
Antall faser:
1
RAL-nummer:
9010
Trinnløs effektregulering:
Ja
Basiselement uten avdekning:
Ja
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Belysning:
Uten
Bryterkontakt:
nei
Med temperaturføler:
nei
Høyde:
82 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
65 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Manuell 1-faset bryter for trinnløs hastighetsjustering av vifte og av/på-regulering. For ekstern montasje (IP54) eller innfelt montasje (IP44). PE1 kan regulere maksimalt 2 vifter og PE2,5 kan regulere maksimalt 6 vifter.


