Frico - PFSE10 Viftekonvektor PF smart 1000W 230V - 87661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410012514
Elnummer
5400913
Leverandørens varenummer
87661
Typebeskrivelse
PFSE10 Viftekonvektor PF smart
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
Ja
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,2 m
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
0
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
660 mm
Høyde:
325 mm
Dybde:
105 mm
Vekt:
5,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten
Med sine smarte funksjoner og sin strømlinjeformede design er viftekonvektoren PF Smart det perfekte valget for rask og effektiv oppvarming. PF Smart er egnet for de fleste omgivelser, inkludert kontorer og boliger. Den er ideell for installasjon i lokaler som brukes sjeldent, som hytter og monteringshaller der rask oppvarming er ønskelig. I tillegg kan PF Smart fjernstyres slik at lokalene er varme innen du ankommer.
Viftekonvektoren PF Smart har en tiltalende, strømlinjeformet design med en hvitlakkert aluminiumfront. Fronten kan enkelt fjernes og lakkeres med ønsket farge.
• IP24