Frico - PFSH Hub - PF smart viftekonvektor - 87674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse - Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - LCD
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410206654
Elnummer
5408601
Leverandørens varenummer
87674
Typebeskrivelse
PFSH Hub - PF smart viftekonvektor
Bruksområde:
Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse:
Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
LCD
Styreeffekt:
87500 W
Sommerlogikk:
Ja
Sensor:
Ja
PFSH, Hub
Hub som kobles trådløst til nettverket. Kan kontrollere opptil 50 soner.
Hub som kobles trådløst til nettverket. Kan kontrollere opptil 50 soner.