Frico - PFSS17 Gulvstativ til PF smart viftekonvektor, PFSE17 1750W - 87672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Forkrommet
Farge - Grå
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410206630
Elnummer
5408603
Leverandørens varenummer
87672
Typebeskrivelse
PFSS17 Gulvstativ til PF smart viftekonvektor, PFS
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Farge:
Grå
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
7046
PFSS17 Gulvstativ for PF smart, 1750W. Gulvstativ for PFSE som muliggjør bærbar bruk.


