Frico - PP15N Betjeningspanel til Panther vifte SE06N-15NkW - 94730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse - Universalstyring
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410216028
Elnummer
4900250
Leverandørens varenummer
94730
Typebeskrivelse
4900250
Bruksområde:
Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse:
Universalstyring
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
15000 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
Betjeningspanel PP15N til Panther viftene SE06N-15NkW. På manøverpanelet kan ønsket effekt og turtall stilles inn. Opp til 6 stykker apparater kan styres fra ett og samme manøverpanel. SE135Nkrever én PP15N per enhet.


