Frico - RE5 elektronisk 5-trinnsregulering - 5002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - nei
Utført som skilletrafo - nei
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 80...80 V
Reaktiv effekt - 7 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207286
Elnummer
5432856
Leverandørens varenummer
5002
Typebeskrivelse
RE5 5-trinns transformator
Utføring som sikkerhetstransformator:
nei
Utført som skilletrafo:
nei
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
80...80 V
Reaktiv effekt:
7 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som sparetransformator:
Ja
Primærspenningsområde 2:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 2:
105...105 V
Sekundær spenningsområde 3:
130...130 V
Sekundær spenningsområde 4:
160...160 V
Sekundær spenningsområde 5:
230...230 V
Bredde:
150 mm
Høyde:
275 mm
Dybde:
145 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber
1~fase transformator, der viftens turtall styres ved at tilførselsspenningen kan varieres i 5 faste trinn, som gjøres manuelt ved hjelp av bryteren i fronten.
Signallampen på fronten indikerer drift.
Sikring kan gjeninnkobles fra utsiden. Ved bryterposisjon 0 er spenningen allpolig frakoblet.
Trafoen er utstyrt med 230V driftsignal for forrigling av annen
vifte, åpne/lukke spjeldmotor etc. RE har en kapsling av
selvslukkende termoplast. Tilførselsspenning: 230V, 50/60Hz
OBS! Til vifter med utdratt termokontakt skal separat motorvern eller transformator med integrert motorvern benyttes!


