Frico - RTI2V Elektronisk 2-trinns termostat - 10741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 1...10 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001006
Elnummer
4936003
Leverandørens varenummer
10741
Typebeskrivelse
RTI2V Termostat
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
1...10 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
2
Egnet for kjøling:
Ja
Antall utganger kjøling:
2
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
155 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
43 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


