Frico - S123 Manuell omkobler for effekttrinn 1-2-3 - 11733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse - Universalstyring
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007046
Elnummer
5432896
Leverandørens varenummer
11733
Typebeskrivelse
S123
Bruksområde:
Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse:
Universalstyring
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
4600 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
MANUELL OMKOBLER S123


