Frico - SE135N Varmluftsvifte Panther 440V3~/500V3~ - 145465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 10000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 440 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 900...1300 m³/h
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410207538
Elnummer
4900428
Leverandørens varenummer
145465
Typebeskrivelse
SE135N Varmluftsvifte 13,5 kW
Effekt:
10000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 440 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
900...1300 m³/h
Bredde:
450 mm
Høyde:
510 mm
Motoreffekt:
63 W
Dybde:
520 mm
Effektiv varmluftsvifte for mellomstore lokaler
Panther 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for stasjonær bruk. De er beregnet for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker, monteringsrom og tørkerom.
Varmluftsviften Panther har en klassisk ren design i hvitemaljert platestål.
• Effekt: 6–15 kW
• Omkoblingsbar fra 400 V til 230 V (SE135N fra 440 V till 500 V)
• IP48
Panther 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for stasjonær bruk. De er beregnet for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker, monteringsrom og tørkerom.
Varmluftsviften Panther har en klassisk ren design i hvitemaljert platestål.
• Effekt: 6–15 kW
• Omkoblingsbar fra 400 V til 230 V (SE135N fra 440 V till 500 V)
• IP48