Frico - SE20N Varmluftsvifte Panther 20kW 400V3N~ - 145466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 20000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 1900...2600 m³/h
Bredde - 478 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410207668
Elnummer
4900429
Leverandørens varenummer
145466
Typebeskrivelse
SE20N Varmluftsvifte Panther 20kW 400V3N~
Effekt:
20000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 400 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
1900...2600 m³/h
Bredde:
478 mm
Høyde:
576 mm
Motoreffekt:
130 W
Dybde:
545 mm
Panther SE20N–SE30N er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet for oppvarming og tørking av store lokaler, for eksempel i industrien.


