Frico - SSR20AMP kontaktor SSR20AMP kontaktor - 14889

Frico
KopierKopier
Frico - SSR20AMP kontaktor SSR20AMP kontaktor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035416556

Elnummer

5432801

Leverandørens varenummer

14889

Typebeskrivelse

5432801

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

For rekkemontasje:

Ja

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

23 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

RG-Serien Solid State Rele beregnet for ohmsk last opp til 20A@40°C / 42-600VAC med AC/DC styrespenning