Frico - SSR30AMP kontaktor SSR30AMP kontaktor - 14890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V
Nominell matespenning ved DC - 21,6...190 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5350035416600
Elnummer
5432802
Leverandørens varenummer
14890
Typebeskrivelse
5432802
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...275 V
Nominell matespenning ved DC:
21,6...190 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For rekkemontasje:
Ja
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...275 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
30 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
8 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


