Frico - T10S Elektronisk termostat - 24727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,1...0,1 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410003642
Elnummer
5491112
Leverandørens varenummer
24727
Typebeskrivelse
T10S Termoststat
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,1...0,1 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Finns med skjult/synlig ratt og digitalt display. Modell med synlig ratt fås også med bryter samt i 400 V.
On/off regulering (for trege systemer) eller proporsjonal regulering (for raskere systemer) i samme termostat. TD10 har justerbart P-bånd og syklustid.
Intern og/eller ekstern føler (ekstern føler RTS01 fås som tilbehør) gir mulighet til å velge følerfunksjon og begrense ekstern føler (min./maks.). Sparesenkningsfunksjon via innebygd bryter eller via eksternt koblingsur. CE-merket.


