Frico - Takfeste BCDF209010 Hvit - 92848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208481
Elnummer
5400788
Leverandørens varenummer
92848
Typebeskrivelse
BCDF209010 Takfeste. inkl. BCSF9010, for IHS, 200m
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Glansgrad:
Matt
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9010
BCDF209010 Takfeste for Term, 200mm, Hvit RAL9010


