Frico - Takvifte ICF20 Ø=1422Mm H.545Mm Ip22 - 11800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Topp
Skovlhjuldiameter - 1422 mm
Farge - Hvit
Ubelastet luftvolum - 13500 m³/h
Elektrisk tilkobling - Klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007008
Elnummer
4911832
Leverandørens varenummer
11800
Typebeskrivelse
Takvifter
Modell / utførelse:
Topp
Skovlhjuldiameter:
1422 mm
Farge:
Hvit
Ubelastet luftvolum:
13500 m³/h
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Materiale:
Rustfritt stål
Effektforbruk:
0,07 kW
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Frekvens:
50 Hz
Med termisk vern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
Ja
Roterbar:
nei
Sammenleggbare:
nei
Høyde fra/til:
545...545 mm
Bredde:
1422 mm