Frico - TERMOSTAT KRT1900 -5/+25ºC TERMOSTAT KRT1900 -5/+25ºC - 5999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 1...4 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207712
Elnummer
5491050
Leverandørens varenummer
5999
Typebeskrivelse
KRT1900 Termostat
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
1...4 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
Ja
Antall utganger kjøling:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Høyde:
165 mm
Bredde:
57 mm
Dybde:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Velg mellom skjult og synlig ratt, samt regulering i ett eller to trinn. KRT2800 regulerer i to trinn og har justerbar temperaturdifferanse mellom trinnene (1-4 grader). KRT1901 har temperaturområde -35–+10 °C. Høy kapslingsklasse (IP44 resp. IP55). CE-merket.


