Frico - Terrassevarmer IHS15S67 1500W Grå M/fjernkontroll Ip67 1,9M Kbl - 92802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410207774
Elnummer
5408607
Leverandørens varenummer
92802
Typebeskrivelse
IHS15G67 Infrasmart varmelampe
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
1500 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
3,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
125 mm
Bredde:
710 mm
Dybde:
100 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Infrasmart er en kompakt, halogeninfravarmer som kan styres med en app, fjernkontroll (inkludert) eller innebygd trykknapp.
Frico Infra-appen er tilgjengelig for iOS og Android, og med en rekkevidde på 50 m kan den styre opptil 8 infravarmere.
Infrasmart er tilgjengelig i flere IP-klasser og farger. De er egnet for balkonger, uteområder og terrasser.
• Maks. glødetemperatur 1800 °C
• Halogenlampe med polert aluminiumreflektor.
• Effekt: 1500–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3,5 m
• IP72


