Frico - TF1 Takfeste til Thermoplus ovnene - 10114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PA / Luftport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410209310
Elnummer
5432580
Leverandørens varenummer
10114
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
TAKFESTE TF1
ProduktbladPDF


