Utgått

Frico - THERMOWARM TWT10321 300W 230V - 6970

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410207415

Elnummer

5432723

Leverandørens varenummer

6970

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovner

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Temperaturjustering:

0...35 °C

Bredde:

345 mm

Høyde:

205 mm

Dybde:

123 mm

Vekt:

1,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

I

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

ThermoWarm er en serie radiatorer som er enkle å plassere, med kam?enser og kapslede rørelementer. Elementribbene gjør at de får en stor varmestrålende over?ate, noe som igjen gir lav over?atetemperatur. TWT er enkel å montere på vegg. TWT100 og TWT300 har hvitlakkerte fronter med en maks. over?atetemperatur på 90°C. Fronten på TWT200 er velurbelagt, og har en maks. over?atetemperatur på 60°C. Alle typene er utstyrt med termostat, med innstillingsområde 0 - + 35 °C. TWT100 og TWT200 har strømbryter. TWT300 har ledning med støpsel.