Frico - TIG21 Varmluftsvifte Tiger 2kW 230V~ - 271734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...2 kW
Luftvolum - 240 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Antall effekttrinn - 1
Ventilasjons posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410539950
Elnummer
4927436
Leverandørens varenummer
271734
Typebeskrivelse
TIG21
Varmeeffekt:
0...2 kW
Luftvolum:
240 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall effekttrinn:
1
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
290 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
390 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.