Frico - TIG3023 Varmluftsvifte Tiger - 271762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 10...30 kW
Luftvolum - 2400 m³/h
Antall effekttrinn - 3
Med romtermostat - Ja
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410540178
Elnummer
4927448
Leverandørens varenummer
271762
Typebeskrivelse
TIG3023
Varmeeffekt:
10...30 kW
Luftvolum:
2400 m³/h
Antall effekttrinn:
3
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
630 mm
Høyde:
590 mm
Dybde:
600 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.