Frico - TIG53 Varmluftsvifte Tiger 5kW 400V3~ - 271743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2,5...5 kW
Luftvolum - 480 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Antall effekttrinn - 2
Ventilasjons posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410540048
Elnummer
4927440
Leverandørens varenummer
271743
Typebeskrivelse
TIG53
Varmeeffekt:
2,5...5 kW
Luftvolum:
480 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
290 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
390 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.