Frico - TWT10521 Thermowarm 500W 230V~ - 6982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Frontmateriale - Stål
Gittermodell - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoWarm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410207439
Elnummer
5432725
Leverandørens varenummer
6982
Typebeskrivelse
TWT10521 Thermowarm
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
465 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten
Thermowarm TWT er en serie konvektorovner som er enkle å installere, og som er designet for installasjoner av en mer teknisk art, for eksempel offshore, serviceområder, vaskerom og kjøretøy. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer.
Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse.
• Varmeeffekt: 500 - 1000W
• TWT100: IP44, TWTC: IP54