Frico - TWT20321 Thermowarm 300W 230V~ - 10217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...35 °C
Bredde - 345 mm
Høyde - 205 mm
Dybde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoWarm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410207477
Elnummer
5432733
Leverandørens varenummer
10217
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
345 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
1,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
ThermoWarm er en serie radiatorer som er enkle å plassere, med kam?enser og kapslede rørelementer. Elementribbene gjør at de får en stor varmestrålende over?ate, noe som igjen gir lav over?atetemperatur. TWT er enkel å montere på vegg. TWT100 og TWT300 har hvitlakkerte fronter med en maks. over?atetemperatur på 90°C. Fronten på TWT200 er velurbelagt, og har en maks. over?atetemperatur på 60°C. Alle typene er utstyrt med termostat, med innstillingsområde 0 - + 35 °C. TWT100 og TWT200 har strømbryter. TWT300 har ledning med støpsel.


