Frico - UR7 koblingsur - elektronisk effektregulering - 211900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209952
Elnummer
5400795
Leverandørens varenummer
211900
Typebeskrivelse
5400795
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i år:
4
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall minneplasser:
40
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
95 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
42 mm
Enkel tekstbasert norsk menystyring, stort bakgrunnbelyst display.
Maks belastning: 16A
Driftspenning: 230VAC
Kanaler: 1
Batterireserve: 4 år


