Frico - VARMEVIFTE C3 3KW 230/400V - 3132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...3 kW
Luftvolum - 280 m³/h
Effektforbruk - 3 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410208207
Elnummer
4930613
Leverandørens varenummer
3132
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter stasjonære
Varmeeffekt:
0...3 kW
Luftvolum:
280 m³/h
Effektforbruk:
3 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


