Frico - VARMEVIFTE C9 9KW 230/400V - 3134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...9 kW
Luftvolum - 720 m³/h
Effektforbruk - 9 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410208412
Elnummer
4930619
Leverandørens varenummer
3134
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter stasjonære
Varmeeffekt:
0...9 kW
Luftvolum:
720 m³/h
Effektforbruk:
9 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


