Frico - VARMEVIFTE PNF12 PANTHER FC 12KW 230V3/400V3N~ - 334028

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 12000 W

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde fra/til - 900...1300 m³/h

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 520 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410545500

Elnummer

4900302

Leverandørens varenummer

334028

Typebeskrivelse

PNF12

Effekt:

12000 W

Viftetype:

Aksial

Luftmengde fra/til:

900...1300 m³/h

Bredde:

450 mm

Høyde:

520 mm

Motoreffekt:

70 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Dybde:

510 mm

Effektiv varmluftsvifte for energioptimalisert komfort

Panther FC 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.

Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.

Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.