Frico - VARMEVIFTE PNF15 PANTHER FC 15KW 230V3/400V3N~ - 334029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 15000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 900...1300 m³/h
Bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410545517
Elnummer
4900303
Leverandørens varenummer
334029
Typebeskrivelse
PNF15
Effekt:
15000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 400 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
900...1300 m³/h
Bredde:
450 mm
Høyde:
520 mm
Motoreffekt:
70 W
Dybde:
510 mm
Effektiv varmluftsvifte for energioptimalisert komfort
Panther FC 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.
Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.
Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.
Panther FC 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.
Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.
Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.